TGSF 100-4-22K-JHP Spaltefræser med indvendig kølevæske til TANG-GRIP-skær

Art.-nr.: 3330458
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie TANGSLIT
    Produkttype Skivefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3330458
    EAN/GTIN 7291075381863
    Producentnummer 3330458
    L-nummer L24130 49

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Spalte- og sidefræsere, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, skæredybde, maks. (CDX) 29 mm, skærediameter (DC) 100 mm, antal skærkanter (CICT) 6, skærebredde (CW) 4 mm, skærebredde maks. (CWX) 4,05 mm, skærebredde min. (CWN) 4 mm, antal skærkanter (NOF) 6, navdiameter (DHUB) 40 mm, eff. perifert antal skærkanter (ZEFP) 6

    Egenskab:

    • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 29 mm
    • Skærediameter (DC) 100 mm
    • Antal skærende organer (CICT) 6
    • Skærebredde (med uret) 4 mm
    • Skærebredde maks. (CWX) 4,05 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 4 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 6
    • Navdiameter (DHUB) 40 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) TAG N4C
    • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 6
    • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 3820 Rev/min.

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "TANGSLIT" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven