PMN D22-3J-1.5 IC908 Sintrede skær med 5 skærekanter til afstikning og indstikning af bløde emnematerialer og til afstikning af rør.

Art.-nr.: 3329287
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 3329287
EAN/GTIN 7291075380705
Producentnummer 3329287
L-nummer L24080 270

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning Skæreplader, hjørneradius (RE) 1,5 mm, skærebredde (CW) 3 mm

Egenskab:

  • Spanformer J
  • Hjørneradius (RE) 1,5 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,18 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,04 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven