MM GRIT18P220-110-3T6 IC908 Udskiftelige fræsehoveder til bearbejdning af små diametre

Art.-nr.: 3329125
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3329125
EAN/GTIN 7291075439991
Producentnummer 3329125
L-nummer L24060 452

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, grænsefladefunktioner T06, skæredybde, maks. (CDX) 3,8 mm, skærediameter (DC) 17,7 mm, antal riller (NOF) 3

Egenskab:

  • Interfaces funktioner T06
  • Hjørneradius (RE) 1,1 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 3,8 mm
  • Skærediameter (DC) 17,7 mm
  • Skærebredde (med uret) 2,2 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven