MM GRIT18K-45A-3T6 IC908 45° affasningsfræsehoveder i massivt hårdmetal til små diametre

Art.-nr.: 3329122
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3329122
EAN/GTIN 7291075431520
Producentnummer 3329122
L-nummer L24060 11

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, grænsefladefunktioner T06, skæredybde, maks. (CDX) 1,4 mm, skærediameter (DC) 17,7 mm, antal spåner (NOF) 3

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Interfaces funktioner T06
  • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 1,4 mm
  • Skærediameter (DC) 17,7 mm
  • Skærebredde (med uret) 3,47 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Justeringsvinkel (KAPR) 45 grader

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven