MM GRIT18K300-020-3T6 IC908 Udskiftelige fræsehoveder til bearbejdning af små diametre

Art.-nr.: 3329120
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3329120
    EAN/GTIN 7291075439953
    Producentnummer 3329120
    L-nummer L24060 6

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære fræsehoveder, grænsefladefunktioner T06, skæredybde, maks. (CDX) 3,8 mm, skærediameter (DC) 17,7 mm, antal riller (NOF) 3

    Egenskab:

    • Interfaces funktioner T06
    • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 3,8 mm
    • Skærediameter (DC) 17,7 mm
    • Skærebredde (med uret) 3 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 3

    Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven