MM GRIT16K239-020-3T6 IC908 Udskiftelige fræsehoveder til bearbejdning af små diametre

Art.-nr.: 3329101
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3329101
EAN/GTIN 7291075439809
Producentnummer 3329101
L-nummer L24060 342

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, grænsefladefunktioner T06, skæredybde, maks. (CDX) 2,8 mm, skærediameter (DC) 15,7 mm, antal riller (NOF) 3

Egenskab:

  • Interfaces funktioner T06
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 2,8 mm
  • Skærediameter (DC) 15,7 mm
  • Skærebredde (med uret) 2,39 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven