DNMX 150612-M3P IC830 Dobbeltsidet, rombeformet 55° vendeskær med spiralformet skærekant for høj spåntagningshastighed.

Art.-nr.: 3328961
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELITURNLD
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3328961
EAN/GTIN 7291075271614
Producentnummer 3328961
L-nummer L23950 2726

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/afstikning, spåndanner HTW, hjørneradius (RE) 1,2 mm, skærlængde (L) 15,5 mm, diameter indercirkel (IC) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 6,35 mm

Egenskab:

  • Spanformer HTW
  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Kantlængde (L) 15,5 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 7 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,35 mm
  • Maksimal fremføring 0,6 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 2,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,3 mm/rev.

Egnede produkter

Fra samme serie "HELITURNLD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven