CNMG 190612-M3M IC830 Dobbeltsidet rombisk 80° platter til bearbejdning af rustfrit stål og stål med lavt kulstofindhold

Art.-nr.: 3328784
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3328784
    EAN/GTIN 7291075305609
    Producentnummer 3328784
    L-nummer L23950 2368

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP - drejning/notning, spåndanner M3M, hjørneradius (RE) 1,2 mm, skærekantlængde (L) 19,34 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 19,05 mm, skærepladetykkelse (S) 6,35 mm

    Egenskab:

    • Spanformer M3M
    • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
    • Kantlængde (L) 19,34 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 10 mm
    • Monteringshuldiameter (D1) 7,94 mm
    • Diameter InCircle (IC) 19,05 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 6,35 mm
    • Maksimal fremføring 0,8 mm/rev.
    • Min. Skæredybde 3 mm
    • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,35 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven