HFP 331-SPADE IQ IC908 Borehoveder til bearbejdning af stål (ISO P) og støbejern (ISO K)

Art.-nr.: 3328114
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie CHAMIQDRILL 700 Line
    Produkttype Skæreforsats til boring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3328114
    EAN/GTIN 7291075315134
    Producentnummer 3328114
    L-nummer L24050 1923

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 33,1 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 33,0, vinkel, 1. trin (SIG) 137 grader

    Egenskab:

    • Angrebsvinkel 30 grader
    • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 1 mm
    • Skærediameter (DC) 33,1 mm
    • Funktionel længde (LF) 11,2 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 33,0
    • Skæreskærets tykkelse (s) 18,5 mm
    • Vinkel 1. Niveau (sig) 137 grader
    • Punktlængde (PL) 7,33 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven