MM TS225C325T175-6T08 IC928 Fræsehoveder i massivt hårdmetal til fremstilling af riller til holderinge - inklusive affasninger i henhold til DIN 471/472

Art.-nr.: 3327636
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3327636
EAN/GTIN 7291075396720
Producentnummer 3327636
L-nummer L24060 691

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 11,7 mm, grænsefladefunktioner T08, skæredybde, maks. (CDX) 1,75 mm, skærekantdiameter (DC) 22,5 mm, antal spåner (NOF) 6, samlet længde (OAL) 11,35 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 11,7 mm
  • Interfaces funktioner T08
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 1,75 mm
  • Skærediameter (DC) 22,5 mm
  • Skærebredde (med uret) 3,25 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 6
  • Funktionel længde (LF) 4,4 mm
  • Samlet længde (OAL) 11,35 mm

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven