MM TS127C118T040-6T05 IC928 Fræsehoveder i massivt hårdmetal til fremstilling af riller til holderinge - inklusive affasninger i henhold til DIN 471/472

Art.-nr.: 3327610
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3327610
EAN/GTIN 7291075396584
Producentnummer 3327610
L-nummer L24060 652

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 7,7 mm, grænsefladefunktioner T05, skæredybde, maks. (CDX) 0,4 mm, skærediameter (DC) 12,7 mm, antal spåner (NOF) 6, samlet længde (OAL) 8,43 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 7,7 mm
  • Interfaces funktioner T05
  • Hjørneradius (RE) 0,05 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 0,4 mm
  • Skærediameter (DC) 12,7 mm
  • Skærebredde (med uret) 1,18 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 6
  • Funktionel længde (LF) 2,23 mm
  • Samlet længde (OAL) 8,43 mm

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven