MTFLE D0.75-3-0.75-21 Udvendige flertandede gevindskånefræsere

Art.-nr.: 3326927
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie MILLTHREAD
    Produkttype Gevindfræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3326927
    EAN/GTIN 7291075380255
    Producentnummer 3326927
    L-nummer L24090 304

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indekserbare gevindfræsehuse, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 3/4″, kølevæskeforsyningsegenskab (CSP) kølevæske gennemgående, skærediameter (DC) 3/4″, samlet længde (OAL) 2-1/2″, brugbar længde (LU) 1,11 ″

    Egenskab:

    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 3/4″
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,827″
    • Fløjtetælling (NOF): 3
    • Samlet længde (OAL): 2-1/2″
    • Brugbar længde (LU): 1,11″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven