MM EBC.312B20-4T05CF IC903 Udskiftelige kuglefræsere i massiv hårdmetal til høj produktivitet ved bearbejdning af hårde materialer

Art.-nr.: 3326622
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3326622
EAN/GTIN 7291075373882
Producentnummer 3326622
L-nummer L24060 918

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Modulære skærehoveder
  • Optagningsdiameter, maskinside (DCONMS): 0,3″
  • Grænsefladefunktioner T05
  • Skærekantdiameter (DC): 0,312″
  • Skærekantlængde maks. (APMX): 0,2″
  • Antal skærekanter (NOF): 4
  • Totallængde (OAL): 0,67″

Egenskab:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.3″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T05
  • Hjørneradius (RE): 0.156″
  • Skærediameter (DC): 0.312″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.2″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 45 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 0.39″
  • Samlet længde (OAL): 0.67″

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven