QCP 209-2M IC908 Borehoveder med 4 styrefas til DCN-bor

Art.-nr.: 3325726
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produkttype Skæreforsats til boring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3325726
    EAN/GTIN 7291075383225
    Producentnummer 3325726
    L-nummer L24050 1267

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 20,9 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 20,0, vinkel, 1. trin (SIG) 136 grader, værktøjslængde (LPR) 12,82 mm

    Egenskab:

    • Skærediameter (DC) 20,9 mm
    • Funktionel længde (LF) 8,4 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 20,0
    • Vinkel 1. Niveau (sig) 136 grader
    • Punktlængde (PL) 4,42 mm
    • Krave længde (LPR) 12,82 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven