QCP 203-2M IC908 Borehoveder med 4 styrefas til DCN-bor

Art.-nr.: 3325721
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produkttype Skæreforsats til boring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3325721
    EAN/GTIN 7291075383171
    Producentnummer 3325721
    L-nummer L24050 1262

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære borehoveder, skærekantdiameter (DC) 20,3 mm, skæreindsatsens størrelseskode (SSC) 20,0, vinkel, 1. trin (SIG) 136 grader, fræserlængde (LPR) 12,82 mm

    Egenskab:

    • Skærediameter (DC) 20,3 mm
    • Funktionel længde (LF) 8,52 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 20,0
    • Vinkel 1. Niveau (sig) 136 grader
    • Punktlængde (PL) 4,3 mm
    • Krave længde (LPR) 12,82 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven