QCP 193-2M IC908 Borehoveder med 4 styrefas til DCN-bor

Art.-nr.: 3325712
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3325712
EAN/GTIN 7291075383089
Producentnummer 3325712
L-nummer L24050 1249

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 19,3 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 19,0, vinkel, 1. trin (SIG) 136 grader, værktøjslængde (LPR) 12,11 mm

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 19,3 mm
  • Funktionel længde (LF) 8,06 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 19,0
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 136 grader
  • Punktlængde (PL) 4,05 mm
  • Krave længde (LPR) 12,11 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven