QCP 162-2M IC908 Borehoveder med 4 styrefas til DCN-bor

Art.-nr.: 3325686
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3325686
EAN/GTIN 7291075382822
Producentnummer 3325686
L-nummer L24050 2031

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, skærediameter (DC) 16,2 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 16,0, vinkel, 1. trin (SIG) 136 grader, længde af værktøjslængde (LPR) 10,27 mm

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 16,2 mm
  • Funktionel længde (LF) 6,84 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 16,0
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 136 grader
  • Punktlængde (PL) 3,43 mm
  • Krave længde (LPR) 10,27 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven