QCP 159-2M IC908 Borehoveder med 4 styrefas til DCN-bor

Art.-nr.: 3325683
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3325683
EAN/GTIN 7291075382792
Producentnummer 3325683
L-nummer L24050 2020

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 15,9 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 15,0, vinkel, 1. trin (SIG) 136 grader, værktøjslængde (LPR) 9,64 mm

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 15,9 mm
  • Funktionel længde (LF) 6,28 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 15,0
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 136 grader
  • Punktlængde (PL) 3,36 mm
  • Krave længde (LPR) 9,64 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven