QCP 153-2M IC908 Borehoveder med 4 styrefas til DCN-bor

Art.-nr.: 3325678
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3325678
EAN/GTIN 7291075382747
Producentnummer 3325678
L-nummer L24050 1998

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, skærediameter (DC) 15,3 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 15,0, vinkel, 1. trin (SIG) 136 grader, længde på krave (LPR) 9,64 mm

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 15,3 mm
  • Funktionel længde (LF) 6,4 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 15,0
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 136 grader
  • Punktlængde (PL) 3,24 mm
  • Krave længde (LPR) 9,64 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven