BT30 FC HYDRO 16X90 Hydrauliske ekspansionsborepatroner med aksialt system

Art.-nr.: 3325362
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Hydraulisk spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3325362
EAN/GTIN 7291075386080
Producentnummer 3325362
L-nummer L24120 1337

Betegnelse

Beskrivelse:

Hydraulisk ekspansionsværktøjsholder, kropsdiameter (BD) 38 mm, kropslængde (LB) 52 mm, monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 16 mm, skaftstørrelse (SS) 30

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 38 mm
  • Kropslængde (LB) 52 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) BT
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 16 mm
  • Krave længde (LPR) 90 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 30

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven