• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

E90SP D25-02-W25-10 Pindfræsere til S/XPMT-platter

Art.-nr.: 3325071
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Serie HELIQUAD
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3325071
EAN/GTIN 7291075443073
Producentnummer 3325071
L-nummer L23980 3015

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skærekanter (CICT) 2, skærekantlængde maks. (APMX) 9,6 mm, antal skærekanter (NOF) 2, samlet længde (OAL) 95 mm, skaft Weldon, skaft Weldon, effektiv længde (LU) 32 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,6 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 63 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Samlet længde (OAL) 95 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 3 grader
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 32 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven