Poloshirt S

Art.-nr.: 332410501000S
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve weiß
    Unisex-størrelse S
    Produkttype Poloshirt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 332410501000S
    EAN/GTIN 7330509603147
    Producentnummer 332410501000S

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    60% bomuld, 40% polyester, piqué, 220 g/m²

    Detaljer
    Halsåbning med knapper
    Ribstrikket krave
    Forstærket skuldersøm, forstærket halssøm
    Vent i siden

    Finish
    Ribstrikket ærme

    Vask
    Tørretumbling

    Beskrivelse:

    • Investering i attraktiv, ensartet firmatøj er en omkostningseffektiv måde at gøre det på
    • Fuldend din garderobe med denne flotte polo med ribkrave og forstærkede hals- og skuldersømme
    • Findes i flere farver og passer til de fleste af vores andre kollektioner

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven