DCN 105-126-15.87R-12D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og et cylindrisk skaft, boredybde 12xD

Art.-nr.: 3323750
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3323750
EAN/GTIN 7291075297621
Producentnummer 3323750
L-nummer L24040 1118

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 5/8″ ,skærediameter (DC) 0,413″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 10,0 ,samlet længde (OAL) 7,49 ″ ,brugbar længde (LU) 5,04 ″

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 0,79″
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,413″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,429″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,413″
  • Decimalækvivalent: 0,413″
  • Flangediameter (DF): 0,79″
  • Funktionel længde (LF): 5,525″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 10,0
  • Længdegruppe: 12xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): ICP 105
  • Samlet længde (OAL): 7,49″
  • Punktlængde (PL): 0,075″
  • Fremspringende længde (LPR): 5,6″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 1,89″
  • Skafttype: Rund
  • Brugbar længde (LU): 5,04″

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven