FFQ4 SOMT 170625T IC810 Firkantede enkeltsidede platter med 4 skærekanter til fræsere med høj tilspænding

Art.-nr.: 3323588
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MILL4FEED
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3323588
EAN/GTIN 7291075386851
Producentnummer 3323588
L-nummer L23970 206

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærlængde (INSL) 17,5 mm, skærtykkelse (S) 6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 2,5 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 17,5 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,4 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Fra samme serie "MILL4FEED" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven