FFQ4 D5.00-08-1.50-17 Hurtigfremføring af planfræsere med enkeltsidede skær med 4 skærekanter

Art.-nr.: 3323490
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie MILL4FEED
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3323490
    EAN/GTIN 7291075386929
    Producentnummer 3323490
    L-nummer L23980 2935

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1-1/2″, skærediameter (DC / DCX) 5″, skæring element Count (CICT) 8, navdiameter (DHUB) 3,228 ″, samlet længde (OAL) 2-1/4″

    Egenskab:

    • Arbortype: B
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 3,85″
    • Skærediameter (DC/DCX): 5″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 5″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 8
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,118″
    • Navdiameter (DHUB): 3,228″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): FFQ4 SOMT 170625T
    • Samlet længde (OAL): 2-1/4″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven