FFQ4 D3.00-06-1.25-17 Hurtigfremføring af planfræsere med enkeltsidede skær med 4 skærekanter

Art.-nr.: 3323488
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MILL4FEED
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3323488
EAN/GTIN 7291075386905
Producentnummer 3323488
L-nummer L23980 2916

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1-1/4″, skærediameter (DC / DCX) 3″, skæring element Count (CICT) 6, navdiameter (DHUB) 2,874 ″, samlet længde (OAL) 2 ″

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1,85″
  • Skærediameter (DC/DCX): 3″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 3″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 6
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,118″
  • Navdiameter (DHUB): 2,874″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): FFQ4 SOMT 170625T
  • Samlet længde (OAL): 2″

Egnede produkter

Fra samme serie "MILL4FEED" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven