FFQ4 D125-08-40-17 Planfræsere med høj tilspænding til enkeltsidede platter med 4 skærekanter

Art.-nr.: 3323485
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MILL4FEED
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3323485
EAN/GTIN 7291075386882
Producentnummer 3323485
L-nummer L23980 141

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræser med WSP, spindeldiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 125 mm, antal skærende legemer (CICT) 8, navdiameter (DHUB) 92 mm, samlet længde (OAL) 63 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 95,8 mm
  • Diameter (DC/DCX) 125 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 125 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 8
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Navdiameter (DHUB) 92 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) FFQ4 SOMT 170625T.
  • Samlet længde (OAL) 63 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "MILL4FEED" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven