F75 D050-04-16-M 75° planfræsere til SPKN/SPKR 1203 -skær

Art.-nr.: 3323016
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISCARMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3323016
EAN/GTIN 7291075409376
Producentnummer 3323016
L-nummer L23980 912

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 55,7 mm, antal skærekroppe (CICT) 4, navdiameter (DHUB) 38 mm, samlet længde (OAL) 40 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Diameter (DC/DCX) 55,7 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 55,7 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,5 mm
  • Navdiameter (DHUB) 38 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SPKN 1203EDTR
  • Samlet længde (OAL) 40 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 75 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven