HM390 SM D1.5-2.-4-.75-10 Fræsere med forlænget kærv og HM390 TPKT 1003 trekantede skær med 3 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3322875
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELI3MILL
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3322875
EAN/GTIN 7291075431414
Producentnummer 3322875
L-nummer L23980 1610

Betegnelse

Beskrivelse:

Shell Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1,452 ″skæring diameter (DC) 1-1/2″, skæring element Count (CICT) 28, dybde af skæring maksimal (APMX) 1,929″, fløjte Count (NOF) 4, samlet længde (AAL) 2-3/4″

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1,452″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 28
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1,929″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Identifikation af masterindsats (MIID): HM390 TPKT 1003
  • Samlet længde (OAL): 2-3/4″

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven