TGPAD 3L-T9-JHP Adapter med målrettet kølemiddelforsyning til TGMF / TGMP rillefræsere

Art.-nr.: 3321881
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TOP-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3321881
EAN/GTIN 7291075381481
Producentnummer 3321881
L-nummer L23920 2384

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 3 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, samlet længde (OAL) 37,2 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 5,2 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 9 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 3 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Funktionsbredde (WF) 4 mm
  • Hovedlængde (LH) 12,7 mm
  • Samlet længde (OAL) 37,2 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TOP-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven