HSM90S FAL-D050-3-22-22 90° fræsere til højpositive platter med poleret spånflade til bearbejdning af aluminium ved høje hastigheder

Art.-nr.: 3321535
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELIALU
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3321535
    EAN/GTIN 7291075397000
    Producentnummer 3321535
    L-nummer L23980 628

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Planfræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 50 mm, antal skærekroppe (CICT) 3, navdiameter (DHUB) 48 mm, samlet længde (OAL) 57 mm

    Egenskab:

    • Arbor type A.
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 50 mm
    • Diameter (DC/DCX) 50 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 3
    • Skærelængde maks. (APMX) 22 mm
    • Navdiameter (DHUB) 48 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) HSM90S APCR 2207
    • Samlet længde (OAL) 57 mm
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELIALU" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven