TR45 TXMT 1004 IC808 Enkeltsidet platter med tre skærekanter til 45° affasning og planfræsning

Art.-nr.: 3320885
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TOR6MILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3320885
EAN/GTIN 7291075387964
Producentnummer 3320885
L-nummer L23910 659

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 3 mm, diameter indercirkel (IC) 7,3 mm, skærepladetykkelse (S) 3,9 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Diameter InCircle (IC) 7,3 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,9 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,4 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,2 mm/tand

Egnede produkter

Fra samme serie "TOR6MILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven