TR6 TNCU 100425 IC882 Dobbeltsidet platter med 6 runde skærekanter og hjørneradier fra 0,5 til 3,0 mm

Art.-nr.: 3320876
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TOR6MILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3320876
EAN/GTIN 7291075387766
Producentnummer 3320876
L-nummer L23910 640

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 2,5 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 7,3 mm, skærepladetykkelse (S) 4,2 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 2,5 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 7,3 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,2 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand

Egnede produkter

Fra samme serie "TOR6MILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven