MT LNHU 2104 14NPSF IC908 Fuldprofil gevindfræseindsatser til produktion af NPSF indvendige eller udvendige gevind

Art.-nr.: 3320132
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie MILLTHREAD
    Produkttype Skæreforsats til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3320132
    EAN/GTIN 7291075376623
    Producentnummer 3320132
    L-nummer L24290 173

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP-gevindfræsning, skærepladens længde (INSL) 21 mm, skærepladens tykkelse (S1) 4,75 mm, skærepladens bredde (W1) 12,6 mm, gevindstigning (TP) 1,814 mm, gevind pr. tomme (TPI) 14 gevind/″

    Egenskab:

    • Skæreskærets længde (INSL) 21 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 4,75 mm
    • Skæreskærets bredde (W1) 12,6 mm
    • Gevindform type (THFT) NPSF
    • Gevinddeling (TP) 1.814 mm
    • GEVINDTYPE (TTP_DF2) EXT
    • Tråd per tomme (TPI) 14 tråde / ″

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven