ECA-B-3 12-30C12R4-83 IC08 Pindfræser i massivt hårdmetal til bearbejdning af aluminium med 3 skær og 45° helixvinkel

Art.-nr.: 3319497
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3319497
EAN/GTIN 7291075181593
Producentnummer 3319497
L-nummer L24180 772

Betegnelse

Beskrivelse:

Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, skærdiameter (DC) 12 mm, maks. skærlængde (APMX) 30 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 83 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Hjørneradius (RE) 4 mm
  • Skærediameter (DC) 12 mm
  • Skærediameter tolerance h6
  • Skærelængde maks. (APMX) 30 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Swirl vinkel (FHA) 45 grader
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,11 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,04 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 83 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Rund fatningsaksel

Fra samme serie "SOLIDMILL Premium Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven