H690 WNMU070516PNN-MM IC808 Trigon-platter med 6 spiralformede skærekanter til præcise 90°-skuldre

Art.-nr.: 3318211
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELIDO Trigon Line
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3318211
    EAN/GTIN 7291075352184
    Producentnummer 3318211
    L-nummer L23910 1341

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 7 mm, skærepladelængde (INSL) 7,3 mm, skærepladetykkelse (S) 5,7 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 1,6 mm
    • Effektiv skærekantlængde (LE) 7 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 7 mm
    • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
    • Skæreskærets længde (INSL) 7,3 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 5,7 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
    • Antal skærekanter 6

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "HELIDO Trigon Line" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven