HFPL 5025 IC806 Sintrede, tosidede skær til aksial bearbejdning (fuld radius)

Art.-nr.: 3318169
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3318169
EAN/GTIN 7291075233384
Producentnummer 3318169
L-nummer L23940 2099

Betegnelse

Beskrivelse:

Skæreplader til aksial notning/drejning, skærebredde (CW) 5 mm, maksimal skærelængde (APMX) 2,5 mm, længde på skæreplade (INSL) 19 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 170 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 22,1 mm
  • Hjørneradius (RE) 2,5 mm
  • Skærebredde (med uret) 5 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,5 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 19 mm
  • Maks. Aksial indstikning (FFG(max)) 0,24 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0 mm
  • Min. Indstikning (FFG(min)) 0,12 mm/rev.
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,15 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven