HFPL 5004 IC806 Sintrede, tosidede skær til aksial bearbejdning

Art.-nr.: 3318168
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3318168
    EAN/GTIN 7291075034066
    Producentnummer 3318168
    L-nummer L23940 2097

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Skæreplader til aksial notning/drejning, skærebredde (CW) 5 mm, maksimal skærelængde (APMX) 2,5 mm, længde på skæreplade (INSL) 19 mm

    Egenskab:

    • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 170 mm
    • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 22,1 mm
    • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
    • Skærebredde (med uret) 5 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 2,5 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 19 mm
    • Maks. Aksial indstikning (FFG(max)) 0,24 mm/rev.
    • Min. Skæredybde 0,5 mm
    • Min. Indstikning (FFG(min)) 0,12 mm/rev.
    • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,15 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven