TGMA 408K IC5010 Sintrede, dobbeltsidede skær til indvendig og udvendig notning og drejning af støbejern

Art.-nr.: 3317747
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3317747
EAN/GTIN 7291075381979
Producentnummer 3317747
L-nummer L23940 2086

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksplatter, hjørneradius (RE) 0,8 mm, skæredybde, maks. (CDX) 14,5 mm, samlet længde (OAL) 18 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 14,5 mm
  • Skæreskærevinkel (GAN) 15 grader
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,19 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,09 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 18 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven