TGMA 304K IC5010 Sintrede, dobbeltsidede skær til indvendig og udvendig notning og drejning af støbejern

Art.-nr.: 3317745
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3317745
    EAN/GTIN 7291075381955
    Producentnummer 3317745
    L-nummer L23940 302

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstiksplatter, hjørneradius (RE) 0,4 mm, maks. skæredybde (CDX) 10,3 mm, samlet længde (OAL) 13,5 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
    • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 10,3 mm
    • Skæreskærevinkel (GAN) 15 grader
    • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,13 mm/omdrejning
    • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,07 mm/rev.
    • Samlet længde (OAL) 13,5 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven