LNMX 110412R-HT IC830 Tangentielt fastspændt platter med 4 skærekanter og positiv spånvinkel for høj spånfjernelse.

Art.-nr.: 3314627
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3314627
EAN/GTIN 7291075175257
Producentnummer 3314627
L-nummer L24260 33

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - Drejning/notning, Chipformer HT, hjørneradius (RE) 1,2 mm, retning (HAND) højre hånd, skærekantlængde (L) 11 mm, skærepladetykkelse (S) 11,4 mm

Egenskab:

  • Spanformer HT
  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Kantlængde (L) 11 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 11,4 mm
  • Maksimal fremføring 0,8 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,8 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,2 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven