Tagtrappe af træ 18 trin

Art.-nr.: 33124
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Tagstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 33124
EAN/GTIN 4031405331242
Producentnummer 033124
L-nummer L90110 901

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til lægning på taghældninger fra 22 til 5 75 og til fordeling af last under tagarbejde i overensstemmelse med din 4567-4
  • Caroline fyrrebjælker eller fyrrebjælker med affasede ender for nem håndtering
  • Stænger med stærke, opadgående buede trin; vandtæt limet, vejrbestandig glasur og Pro Rangg skruet 4-fold
  • Trådbredde: 350 mm
  • Trinafstand: 280 mm
  • Bemærk: I henhold til DGUV-information 201-054 skal tagstiger ophænges i sikkerhedstagkroge i henhold til din en 517 (ikke i toptrinnet). Det er ikke tilladt at bruge som landingsstige

Egenskab:

  • Udvendig bredde: 350 mm
  • Søjlehøjde: 29 mm
  • Lederlængde: 5000 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Træ
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
  • Trin-/trinafstand: 280 mm
  • Antal trin/trin: 18 trin
  • Udførelse af trin: Vanger

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven