• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

HCP 078-IQ IC908 Selvcentrerende borehoveder til DCN-bor til bearbejdning af stål og støbejern (ISO-P og ISO-K).

Art.-nr.: 3311611
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Serie SUMOCHAMIQ
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3311611
EAN/GTIN 7291075333206
Producentnummer 3311611
L-nummer L24050 2192

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 7,8 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 7,0, vinkel, 1. trin (SIG) 134 grader

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 30 grader
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,35 mm
  • Skærediameter (DC) 7,8 mm
  • Funktionel længde (LF) 2,83 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 7,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,6 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 134 grader
  • Punktlængde (PL) 1,77 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAMIQ" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven