Stige med et trin i træ uden tværstang 10 trin

Art.-nr.: 33110
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Produkttype Enkeltstige

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 33110
    EAN/GTIN 4031405331105
    Producentnummer 033110

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Trætrinstige
    • Stænger lavet af fyrretræ eller knudløs Caroline-Pine, trin lavet af ask
    • Tilspidset ring/spat forbindelse, hvilket resulterer i en glat spatoverflade
    • Trinafstand: 280 mm
    • Trådbredde: 420 mm (uden tværskinne)
    • Maksimal belastning: 150 kg
    • Bemærk: Stiger på over 3.0 m må kun anvendes uden tværskinne, hvis de udelukkende anvendes til det tilsigtede formål (f.eks. permanent monteret, kroget, fastgjort med bælte)

    Egenskab:

    • Arbejdshøjde: 4100 mm
    • Udvendig bredde: 420 mm
    • Kolonnebredde: 27 mm
    • Søjlehøjde: 61 mm
    • Lederlængde: 3000 mm
    • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
    • Materiale: Træ
    • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
    • Installation påkrævet: Helt samlet
    • Trin-/trinafstand: 280 mm
    • Antal trin/trin: 10 trin
    • Trin/trinhøjde: 40 mm
    • Trin/trindybde: 21 mm
    • Udførelse af trin: Vanger
    • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven