Træ enkel stige uden tværstang 8 trin

Art.-nr.: 33108
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Enkeltstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 33108
EAN/GTIN 4031405331082
Producentnummer 033108
L-nummer L90110 139

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Trætrinstige
  • Stænger lavet af fyrretræ eller knudløs Caroline-Pine, trin lavet af ask
  • Tilspidset ring/spat forbindelse, hvilket resulterer i en glat spatoverflade
  • Trinafstand: 280 mm
  • Trådbredde: 420 mm (uden tværskinne)
  • Maksimal belastning: 150 kg
  • Bemærk: Stiger på over 3.0 m må kun anvendes uden tværskinne, hvis de udelukkende anvendes til det tilsigtede formål (f.eks. permanent monteret, kroget, fastgjort med bælte)

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 3500 mm
  • Udvendig bredde: 420 mm
  • Kolonnebredde: 27 mm
  • Søjlehøjde: 61 mm
  • Lederlængde: 2480 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Træ
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Helt samlet
  • Trin-/trinafstand: 280 mm
  • Antal trin/trin: 8 trin
  • Trin/trinhøjde: 40 mm
  • Trin/trindybde: 21 mm
  • Udførelse af trin: Vanger
  • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven