Forbindelsesdel til sporplatform

Art.-nr.: 331043
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Tilbehør til stiger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 331043
EAN/GTIN 4031405942073
Producentnummer 331043

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stik til sporplatform lavet af aluminium
  • Skridsikker platformbelægning i GRP gitter R13
  • Egnet til sporplatform 331037
  • Maksimal belastning: 300 kg

Egenskab:

  • Bredde: 240 mm
  • Højde: 110 mm
  • Længde: 1334 mm
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 300 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Skridsikker klasse: R9

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven