Sporplatform

Art.-nr.: 331037
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Tilbehør til stiger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 331037
EAN/GTIN 4031405949089
Producentnummer 331037

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Aluminium arbejdsplatform
  • Kan tilpasses til forskellige sportyper takket være justerbare understøtninger
  • Velegnet til hovedsportyperne S49, S54 og 60 E
  • Skridsikker platformsoverflade i aluminium ribbet R9
  • Enkel og sikker bevægelse af platformen takket være automatisk bremse og dobbelt betjeningsgreb
  • Robuste og vedligeholdelsesfrie hjul
  • Planlæg overgang til sporområdet med advarselsmarkering
  • Plug-in gelænder med knæ- og fodlister fås som tilbehør til forsider
  • Takket være den valgfrie tilslutningsdel kan den tilsluttes til andre sporplatforme uden mellemrum. Det betyder, at komplette sporgruber også kan dækkes
  • Maksimal belastning: 300 kg

Egenskab:

  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 300 kg
  • Øverste sporvidde: 1330 mm
  • Øverste sporvidde: 1260 mm
  • Skridsikker klasse: R9
  • Trin/platform dækning: Aluminium riflet

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven