Digital måleskrue med lille måleoverflade IP65, tommer/metrisk, 2-3 tommer, 2 mm måleoverflade

Art.-nr.: 331-363-30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65
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
    Beskyttelsesklasse IP IP 65
    Produkttype Mikrometerskrue

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 331-363-30
    EAN/GTIN 4946368688985
    Producentnummer 331-363-30
    L-nummer L40010 14121

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Digimatic-klemmens måleskrue med små måleoverflader forenkler målingen af riller og støbte dele og giver dig følgende fordele: Fremragende nøjagtighed og oliebestandigt materiale blev brugt til alle plastdele (IP65) ambolt med lille diameter og spindel til måling af riller og kileaksler fremragende modstandsdygtighed over for vand og støv til brug i nærheden af kølemidler eller skæreolier.

    Egenskab:

    Digital/Analog: Digital
    Måleområde: 2 - 3
    Skridt: 0,00005″/0,001 mm
    Nøjagtighed: ±0,0001″.
    Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±1,0E-4″.
    Skala: Skalahylster satinforkromet, Ø 18 mm
    Display: LCD-skærm, tegnhøjde 7,5 mm
    Målekraft: 5-10
    ABS / INC (INC NUL): Ja
    Alarm ved lav spænding: Ja
    Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
    Leveringsomfang: Inklusive æske, indstillingsstandard (fra 25 mm), indstillingsnøgle, 1x batteri
    Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
    Batterilevetid: Ca. 2,4 år

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven