Digital klemmeskrue med små måleflader IP65, 0-25 mm, 2 mm måleoverflade

Art.-nr.: 331-261-30
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
Måleværktøj digital
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 331-261-30
EAN/GTIN 4946368688923
Producentnummer 331-261-30
L-nummer L40010 11048

Betegnelse

Beskrivelse:

Digimatic-klemmens måleskrue med små måleoverflader forenkler målingen af riller og støbte dele og giver dig følgende fordele: Fremragende nøjagtighed og oliebestandigt materiale blev brugt til alle plastdele (IP65) ambolt med lille diameter og spindel til måling af riller og kileaksler fremragende modstandsdygtighed over for vand og støv til brug i nærheden af kølemidler eller skæreolier.

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 25
Skridt: 0,001 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±2 µm
Skala: Skalahylster satinforkromet, Ø 18 mm
Display: LCD-skærm, tegnhøjde 7,5 mm
Målekraft: 5-10
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. æske, indstillingsstandard (fra 25 mm), indstillingsnøgle, 1x batteri
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 2,4 år

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven