T490 LNMT1306PNR-RDPL IC840 Tangentielt fastspændte skær med 4 spiralformede skærekanter.

Art.-nr.: 3309426
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3309426
    EAN/GTIN 7291075228724
    Producentnummer 3309426
    L-nummer L23970 582

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 12,5 mm, skærepladelængde (INSL) 13,74 mm, skærepladetykkelse (S) 13,05 mm, skærepladebredde (W1) 6,44 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,85 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Skærelængde maks. (APMX) 12,5 mm
    • Figur 1.
    • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
    • Skæreskærets længde (INSL) 13,74 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 13,05 mm
    • Skæreskærets bredde (W1) 6,44 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
    • Antal skærekanter 4

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven